NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 アースブラケット 40 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08397305
品番
ABLE-40-8
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・推奨取付ボルト・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途
アース用
付属品
M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
75
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応