NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 アースブラケット 40 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
注文コード
08397314
品番
ABLE-40-8-BNH
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・推奨取付ボルト・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、接続フレームの通電が可能
用途
アース用
付属品
M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)
セット内容
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
75
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応