NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 ヘビーブラケット 40 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CSW-08-20、CS-08-15(各2ヶ) NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
注文コード
08397524
品番
ABLRD-40-8-CNH
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、高剛性ダイカストブラケット
用途
高剛性が必要な接続用
セット内容
CSW-08-20、CS-08-15(各2ヶ) NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
130
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応