NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 クランプブラケット 40 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08397558
品番
CBR-40-8
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
M8規格、ナット不要、ワンタッチ接続
用途
安全カバー等に
材質
本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440
質量(g)
95
表面処理
本体:焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応