NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
CSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
注文コード
08397585
品番
ABL-4035-8-CNH
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、L型ブラケット
用途
基本的な接続用
セット内容
CSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
32
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応