NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 スタンダードブラケット/ブラック 4035 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08397628
品番
ABL-4035-8-BK-BNH
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
M8規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
セット内容
APB-08-20-BK、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
32
表面処理
黒アルマイト処理
用途
ブラックフレーム接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応