NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 ブロックブラケット 4035 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
注文コード
08397734
品番
ABLB-4035-8-T-BNHS
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
推奨取付ボルト・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途
基本的な接続用
セット内容
CSS-08-15、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
63
表面処理
アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください