NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-08-20、CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
注文コード
08397892
品番
ABT-4580-8-BNH
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、角度付ブラケット
用途
斜め梁接続用
セット内容
APB-08-20、CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
235
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります