ABLH-8075-8-BNH M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397996 ABLH-8075-8-BNH M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397996 ABLH-8075-8-BNH M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397996

M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APB-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ) 注文コード08397996 品番ABLH-8075-8-BNH
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はセット内容・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

M8規格、中剛性L型ブラケット

セット内容APB-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ) 材質A6063S-T5 質量(g)402 表面処理アルマイト処理 用途基本的な接続用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする