NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 ヘビーブラケット 8075 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APBS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
注文コード
08398014
品番
ABLH-8075-8-BNHS
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、中剛性L型ブラケット
セット内容
APBS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
402
表面処理
アルマイト処理
用途
基本的な接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応