NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 ヘビーブラケット C-8035 タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
注文コード
08398048
品番
ABCH-8035-8-BNH
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途
パネル取付け用に
セット内容
APB-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
材質
本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303
厚さ(mm)
(ブッシュ)12
質量(g)
192
表面処理
本体:アルマイト処理
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください