NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 ヘビーブラケット LR-8075 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APBS-08-25、CSS-08-15(各4ヶ)、NSMS-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
注文コード
08398215
品番
ABLR-8075-8-BNHS
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途
高剛性が必要な接続用
セット内容
APBS-08-25、CSS-08-15(各4ヶ)、NSMS-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
362
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応