αタッピングスプレー (詰替用)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(350mL) 注文コード 08398241 品番 ECO-TS-C
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。
環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

タイプ塩素フリー 用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番220-8873 種別替ボトル 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
切削油
建設業・工事業

9mmの鋼板に約200箇所の穴をあけることがあり、缶スプレーと水溶性切削油とこの商品の3種類の切削油でマグネットドリルを使用し穴あけ比較してみました。
結果はこの商品が飛び抜けています。
かなり早いです。
半分くらいの時間で穴が開きます。
誰がやっても何度やっても結果は同じです。

対象商品:
08398257
2023-10-27
用途:
金属の切削加工時
株式会社宝来精機 様

鉄製品のガスタップ加工に使用。
切削性が良く仕上がりも綺麗。
ステンレス製の旋削でも切削性が良かった。
塩素系ではあるものの機械へのサビつきもないのが良い。

対象商品:
08398241
2020-01-31
用途:
鋼材の穴あけ及びタッピング
下村農園 様 (農・林・水産業)

2本購入してこれは予備備品として購入しました ドリルテストで満足できる商品でした

対象商品:
08398257
2018-01-22
用途:
穴加工・タッピングように使用
新井産業株式会社 様

特にタッパーで加工するときには必需品です。材質もある程度カバーできるので便利に使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする