NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 フラットブラケット 4040 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ) FCS-08-22(1ヶ)
注文コード
08398242
品番
ABJF-4040-8-BNH
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、フランジ型ブラケット
用途
中間梁、スタンド等に
セット内容
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ) FCS-08-22(1ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
74
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります