αタッピングスプレー

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード08398275 品番ALP-TS
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。

用途
タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分鉱物油、合成油、極圧添加剤 トラスコ品番122-8048 材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
マシニングでタッピングに使用してる
有限会社ケズテック製作所 様 (製造業)

マシニングで部品加工をする際、ミスト加工をしているのですが、負荷のかかる状態のときにこのタッピングスプレーを使ってます。特にタッピングの際は給油は早いしノズルで加工箇所に的確にスプレーできるので便利です
今まで多くのスプレーを使いましたがこれは安価で手に入るのがいいですね。

対象商品:
08398275
2023-08-30
用途:
φ13mmのパイプのネジ切り作業
株式会社フジカ 様

他のコメントの方が書いている通り、スプレーの押さえの軸パイプが弱く
折れそうです。 コメントを見ていたので使用時は、ゆっくり真っ直ぐに
押さえて使用しています。 ネジの切れ具合はとても良いです。
オイルやグリスを塗るよりも、このスプレーを塗った方がネジの
仕上がりが綺麗で、ネジ山こぼれもありませんでした。
押さえ部分の改善が必要だと思います。

対象商品:
08398275
2023-11-30
用途:
タップやドリル作業時
伊達工業 様

ステンレス製の細いノズルで噴射が霧状で細かいところが良いです。タップの切れも良い感じがします。

対象商品:
08398275
2022-08-31
用途:
穴あけ、タッピング、錆止め
インプロ・E 様 (製造業)

加工には適するのは勿論ですが、一般的な錆止めスプレーはすぐ揮発して効果が分からないが、本品は揮発しにくく良い感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
08398275
2022-07-21
用途:
タップ加工の時
製造業

従来弊社で使用していた製品が廃盤になってしまいこちらの製品に変更したところすごくタップが切れやすくなったと現場から声があがりました

対象商品:
08398275
2021-11-14
用途:
ドリル穴開け タップ立てに

一寸価格が高いが安心して現場で使用出来るので重宝しています

対象商品:
08398275
2021-12-02
用途:
ドリル・タップ加工
山下精機 様

リピート購入です。以前モノタロウブランドの商品を購入してましたがこれはそれよりいいです。

対象商品:
08398275
2021-06-26
用途:
タッピング作業に使用
イナバリテイル 様

刃物も傷まないようです。今回が初めて使いましたが、特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする