TRUSCO
TRUSCOの 切削スプレー/ペースト
モリタッピングスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
08398293
品番
MTS-420SP
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。
切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
タイプ
塩素系
形状
スプレー
用途
タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。
仕様
スプレー後の状態:オイル状
成分
鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
トラスコ品番
122-8625
色
黒灰色
使用温度範囲
100℃以下
キャップ
ガス抜き穴あり
適合工具
タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
267
注意
※使用後は拭き取り、防錆処理をして下さい。