曜日別特売
ECO-MTS-C モリタッピングスプレー替ボトル TRUSCO 08398302

ECO-MTS-C モリタッピングスプレー替ボトル TRUSCO 08398302
ECO-MTS-C モリタッピングスプレー替ボトル TRUSCO 08398302

モリタッピングスプレー替ボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(350mL)注文コード08398302品番ECO-MTS-C
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。
切削抵抗が減少、熱の発生を防止。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

用途
タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。難切削材用。
仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番220-9047黒灰色使用温度範囲(℃)100以下適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性商品タイプ替ボトル
注意
※使用後は拭き取り、防錆処理をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする