NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 フラットブラケット 4080 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) FCSS-08-22(2ヶ)
注文コード
08398312
品番
ABJF-4080-8-BNHS
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、フランジ型ブラケット
セット内容
APBS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) FCSS-08-22(2ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
148
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
用途
中間梁、スタンド等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります