曜日別特売
ECO-HS-C4 αシントウスプレー詰替え用4L TRUSCO 08398476

αシントウスプレー詰替え用4L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶注文コード08398476品番ECO-HS-C4
参考基準価格(税別)¥8,430販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

用途
浸透潤滑ときしみ止めに。
サビ止め、サビ落としに。
部品分解とねじゆるめに。
水滴の除去に。
仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番512-3101材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物質量(kg)3.6容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-10~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする