αシントウスプレー替ボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08398485 品番ECO-HS-C
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。
有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

用途
浸透潤滑ときしみ止めに。
サビ止め、サビ落としに。
部品分解とねじゆるめに。
水滴の除去に。
仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番220-9128 材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物 容量(mL)350 摘要替ボトル 質量(g)330 使用温度範囲-10〜70℃ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする