TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 防錆潤滑スプレー
パワールーセン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
08398494
品番
PR-420
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この1本で多目的に使用可能。強力な撥水、防湿、防錆力で機械、部品、工具、治具などの金属表面から、湿気、錆を追放。非塩素系ですので安心して使用できます。
用途
防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ。
成分
鉱油、イソパラフィン
トラスコ品番
123-0808
色
茶褐色透明
使用温度範囲(℃)
-30〜120
容器
420mlスプレー缶
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
140