AE-4040-8-BNH M8 エンドコネクタ 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398495 AE-4040-8-BNH M8 エンドコネクタ 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398495 AE-4040-8-BNH M8 エンドコネクタ 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398495

M8 エンドコネクタ 4040 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08398495 品番 AE-4040-8-BNH
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能

用途内側に干渉物がある場合の接続に 付属品CS-08-18(1ヶ) ECCS-08-28(2ヶ) セット内容NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ) 材質A6063S-T5(205) 質量(g)61 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする