ECO-TFP-U-C4 TFP防錆 詰替え用 TRUSCO 08398521

TFP防錆 詰替え用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶
内容量1缶注文コード08398521品番ECO-TFP-U-C4
参考基準価格(税別)¥19,230販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

用途
射出成型機金型の防錆に。
機械部品、組立て部品の防錆に。
湿気、水分の除去に。
トラスコ品番512-3127材質/仕上主成分:酸化ワックス防錆剤質量(kg)3.2容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-20~45℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする