NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 コーナー用エンドコネクタ 4040 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08398522
品番
AEC-4040-8
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能
付属品
CS-08-18、ECCS-08-28(各1ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
64
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
用途
内側に干渉物がある場合の接続に
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります