TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 防錆スプレー
αボウセイスプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(350mL)
注文コード
08398537
品番
ECO-AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途
金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
色
淡褐色
成分
鉱物油、防錆添加剤
タイプ
ノンガスタイプ
種別
本体
使用温度範囲(℃)
-20〜100
トラスコ品番
220-9055
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08398537
ECO-AR
50891882
ECO-AR-S
αボウセイノンガススプレー ノズル付
TRUSCO
1本
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)