TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 防錆スプレー
αボウセイスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
08398546
品番
ECO-AR-C4
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途
金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
色
淡褐色
成分
鉱物油、防錆添加剤
種別
詰替用
使用温度範囲(℃)
-20〜100
トラスコ品番
227-7298
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性