NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 コネクトアダプタ 4080 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08398547
品番
AEA-4080-8
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
M8規格、エンドコネクタ用アダプタ
用途
エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ
付属品
CS-08-18(2ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
115
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応