TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 防錆スプレー
αボウセイスプレー替ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08398555
品番
ECO-AR-C
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途
金型加工後の防錆に。
機械部品加工、組立待ちの防錆に。
精密機械部品の防錆に。
帯鋼の防錆に。
トラスコ品番
220-9063
種別
替ボトル
材質/仕上
主成分:鉱物油、防錆添加剤
色
淡褐色
容量(mL)
350
質量(g)
330
使用温度範囲
-20〜100℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
非水溶性