CJT-4040-8 M8 コーナージョイント(AFSC用) 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398565 CJT-4040-8 M8 コーナージョイント(AFSC用) 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398565 CJT-4040-8 M8 コーナージョイント(AFSC用) 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398565

M8 コーナージョイント(AFSC用) 4040 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08398565 品番CJT-4040-8
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

M8規格、3本のフレームをコーナーで接続

用途安全カバー等に 付属品BCS-08-22-BK(3ヶ) 材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 質量(g)79 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フレームAFSC-4040-8
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする