NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 コーナージョイント(AFSR用) 4040 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08398574
品番
CJR-4040-8
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途
安全カバー等に
付属品
BCS-08-22-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
AFSR-4040-8
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります