TFP防錆スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 08398591 品番 TFP-420SP-M
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。

用途
射出成型機金型の防錆に。
機械部品、組立て部品の防錆に。
湿気、水分の除去に。
透明 主成分酸化ワックス防錆剤 使用温度範囲(℃)-20〜45 トラスコ品番123-0981 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする