TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 防錆スプレー
TFP防錆スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
08398607
品番
TFP-420SP-U
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくって錆を防止します。
射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性。
用途
射出成型機金型の防錆に。
機械部品、組立て部品の防錆に。
湿気、水分の除去に。
色
緑
主成分
酸化ワックス防錆剤
使用温度範囲(℃)
-20〜45
トラスコ品番
123-0972
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性