NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 中間ブラケット 08 タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08398608
品番
PMC-08-6
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
M8規格、フレーム溝に自由に取付け
用途
カバーの中間サポート
仕様
内部にM6用四角ナットが挿入されております。
材質
ポリアセタール[POM]
質量(g)
17
推奨取付ボルト
TSB-06-25、TSBS-06-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
※パネルを両側に取り付けることはできません