ALP-MW αメタルラップスプレー TRUSCO 08398625 ALP-MW αメタルラップスプレー TRUSCO 08398625

αメタルラップスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード08398625 品番ALP-MW
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。

用途
工具や機械部品などの保護と防錆に。
機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。
加工中または輸送中の金属面の保護。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) 成分樹脂、溶剤 トラスコ品番123-1944 濃青色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)50以下 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.19L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)190
注意
※プラスチックや塗装面には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08398625
2017-08-18
用途:
テープを巻きつけると取付困難になるプレス製品に使用。

保護テープを巻きつけられない場合には便利です。急ぎの場合で吹き付けてすぐに移動の場合には使用出来ません。テープ等ですと微量の形状の違いが判別できなくなりますが形状確認が容易です。

対象商品:
08398625
2017-09-08
用途:
ガラス加工時の表面保護&滑り止め

ガラス用ではないが、使ってみました。
この評価は用途違いなので、それを考慮して下さい。

密着度が弱くちょっとしたことで直ぐに剥がれてしまうので改善できませんか。
切削油で溶けてしまい、使用目的には向かないと思います。
石油系の切削油で溶けない様に成りませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする