光明丹

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5kg) 注文コード 08398695 品番 KM-500
参考基準価格(税別)¥22,670 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。

容量5.0kg 用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様朱色粉末状 トラスコ品番123-6695 材質/仕上四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08398686
2024-04-08
用途:
船のエンジンメンテナンス用に使用
田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

すり合わせには不可欠と思いますが、滅多に使用することが無いのでこれほど大量には必要ないかと感じます。もう少しミニサイズのものがあると有難いです。

対象商品:
08398686
2023-10-17
用途:
ボルトのさび止め、バルブのあたりチェック
サービス業

量が多すぎですが、安心の鉛入りなので焼け付き防止さび止めにも使えます
時代の流れから、鉛入りがなくなる傾向があり、継続していただきたい製品です

1人が参考にしています
対象商品:
08398686
2023-10-03
用途:
金型の合わせ作業
製造業

工具屋で購入するより安かったので、買ってみました。

1人が参考にしています
対象商品:
08398686
2020-01-06
用途:
機械整備
ミヤシタレーシング 様

機械や自動車部品のすり合わせや当たり面チェックに使用しています。以前のモノタロウ製が廃盤になりこれしか選択肢がなく価格が上がったのが残念

対象商品:
08398686
2019-10-28
用途:
機械のすり合わせ作業に使用
製造業

昔から使っているおなじみさんですが、相変わらずこれに代わるものがありません。

1人が参考にしています
対象商品:
08398686
2019-05-17
用途:
金属の面合わせ
カットクラブトマト 様 (その他業種)

艶が出て当たりがわかりやすくあつかいやすい品物でした。

対象商品:
08398686
2016-08-16
用途:
機械部品加工
旭テクニカ 様

良いが滅多に使わないのでもっと小さい缶が良い

対象商品:
08398686
2015-06-10
用途:
エンジンヘッドバルブ当たり確認

以前使用した光明タンはペースト状
でしたが、届いた物は粉末状でしたので
保存は長持ちしそうです、使用感は
オイルで溶九ので少し面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
1人が参考にしています
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする