TRUSCO
TRUSCOの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
TRUSCOの 防錆潤滑スプレー
α粘着オイルスプレー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
08398704
品番
ALP-VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
高い潤滑性と防錆能力に加え、付着性が強いため、液だれしないので油の飛散が少なく、屋内・屋外を問わず使用できます。
用途
オープンギヤ・チェーン・ワイヤーロープに。
あらゆる設備機械の潤滑剤として。
仕様
スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番
123-0603
色
褐色
使用温度範囲
0〜130℃
主成分
鉱物油、添加剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.294L
危険物の性状
非水溶性