ABCH-8080-8-CNH M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398732 ABCH-8080-8-CNH M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398732 ABCH-8080-8-CNH M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398732

M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) 注文コード08398732 品番ABCH-8080-8-CNH
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はセット内容・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

M8規格、側面ネジ付ブラケット

用途パネル取付け用に セット内容CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)428 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする