TRUSCO
TRUSCOの 食品機械用潤滑剤
TRUSCOの 食品用グリース
ホワイトグリススプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
08398765
品番
ALP-WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。
狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。
用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。
汚れを嫌う機器の開放摺動部に。
色
白
仕様
スプレー後の状態:グリース状
成分
流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤
トラスコ品番
509-4119
使用温度範囲(℃)
-20〜200
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性