TRUSCO
αアルコムグリススプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(420mL)
注文コード
08398774
品番
ALP-AG
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
グリーススプレー 長期潤滑 耐熱
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリーススプレーです。
潤滑性・防錆性能にもすぐれ長期間良好な潤滑状態を得られます。
用途
工場内の整備機械のメンテナンスに。
建設機械、車両のメンテナンスに。
仕様
スプレー後の状態:グリース状
成分
鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤
色
黄褐色
使用温度範囲
-15~190℃
トラスコ品番
123-0701
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
グリス種類
アルミニウムコンプレックスグリース
危険物の性状
非水溶性