BLSM-4035-8-BNH M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398784 BLSM-4035-8-BNH M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398784 BLSM-4035-8-BNH M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398784

M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード08398784 品番BLSM-4035-8-BNH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

M8規格、スチール製L型ブラケット

用途基本的な接続用 セット内容APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ) 材質SPHC 質量(g)80 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする