NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08398845
品番
BLHL-7580-8-BNH
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途
高剛性が必要な接続用
セット内容
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
材質
SPHC
質量(g)
465
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応