TO-KT2 混合計量タンク2L TRUSCO 08398896

TO-KT2 混合計量タンク2L TRUSCO 08398896
TO-KT2 混合計量タンク2L TRUSCO 08398896
TO-KT2 混合計量タンク2L TRUSCO 08398896

混合計量タンク2L

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08398896品番TO-KT2
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

25:1・50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。

用途
混合ガソリンを調合する為のタンク。
容量(L)2トラスコ品番227-7239材質ポリエチレン(PE)材質/仕上ポリエチレン(PE)質量(g)350容器寸法230×100×225mm危険物の類別非危険物
注意
※ガソリン別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08398896
2023-02-18
用途: 庭掃除
製造業

チェンソーの混合燃料作製用に購入しました。もう少しメモリがわかりやすく、50:1、25:1が表示されていれば、なお良です。

対象商品 : 08398896
2022-11-08
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品 : 08398896
2022-07-06
用途: 草刈り機の燃料を作るのに使いました。

少量で作れるので、とても便利です。作った燃料が劣化する前に使いきれますね。

対象商品 : 08398896
2021-09-28
用途: チェーンソーとブロワーの燃料補充に
サービス業

混合容器なんてどこも一緒…と思っていましたが、これはメモリが大きく見やすくて良いです。割合ごとにメモリを付けてくれているのも好印象です。
あと値段が少し高いせいかタンク自体がしっかりしているような気がします。ほとんど変形しません。

対象商品 : 08398896
2021-01-22
用途: 刈払い機による草刈り作業時、混合燃料作り
農・林・水産業

混合比率25:1に限りますが2リッターまでの任意のガソリン容量と同じ高さにモーターオイルを計量タンクに入れれば簡単に混合できるのが大変便利で重宝しています。

対象商品 : 08398896
2020-10-30
用途: 草刈り作業用
清水電気電気・ガス・熱供給・水道業

非常に見やすく分かり易いメモリ付きで、容量も丁度良い大きさです。

対象商品 : 08398896
2019-05-16
用途: 混合ガソリン他
農・林・水産業

特にそん色なく使えてます。コスパもいいです。助かります。

対象商品 : 08398896
2018-06-16
用途: 混合ガソリンを作る時
運輸・通信業

内蓋も付いていた為、混ぜる時に使用しました。こぼれる事も一切無く
気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする