NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 スタンダードブラケット/スチール製 C-4035 タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08398897
品番
BLCM-4035-8-T4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、スチール製L型ブラケット、パネル取付け用の側面タップ加工可能
用途
基本的な接続用
材質
SPHC
質量(g)
112
表面処理
三価クロメート
推奨取付ボルト
TSB-04-10
注意
※T4A・T5A・T6Aタップ位置にM4タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください