ALP-AC αアオニスクリーナー TRUSCO 08399097 ALP-AC αアオニスクリーナー TRUSCO 08399097

αアオニスクリーナー

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 08399097 品番 ALP-AC
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。

タイプスプレータイプ 無色透明 質量(g)400 用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) 成分溶剤 トラスコ品番123-0964 使用温度範囲(℃)60以下 分類ケガキ除去剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399097
2018-01-18
用途:
金属の青ニスの除去
合資会社河合金属工業所 様 (製造業)

青ニススプレーも使用しているのだが、蓋が一緒なので上から見ると、区別がつかない。蓋にクリーナーかスプレーかを明記しているが、面倒な時があるので、考慮してもらえたら。ありがたいです。

対象商品:
08399097
2017-09-19
用途:
旋盤加工の母材に使用します。

いくら船便でも商品が届くまでに10日は長すぎる、やる気がなくなってしまう。配送会社をクロネコ宅急便にきりかえてほしい。クロネコ宅急便なら船便でも5日もあればほとんどの商品届きますので・・・

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする