NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 プレートブラケット/スチール製 7575 タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08399116
品番
BPSM-7575-8-BNH
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途
側面での接続用
セット内容
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
材質
SPHC
質量(g)
133
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応