BPLM-105105-8-BNH M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399143 BPLM-105105-8-BNH M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399143 BPLM-105105-8-BNH M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399143

M8 プレートブラケット/スチール製/L型 105105 タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) 注文コード08399143 品番BPLM-105105-8-BNH
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

M8規格、スチール製プレートブラケット

セット内容APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ) 材質SPHC 質量(g)145 表面処理三価クロメート 用途側面での接続用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399134
2019-09-13
用途:
M8アルミフレームの柱と梁の連結補強
サービス業

至って普通で、問題なし。
梁を柱に乗せるときに、別のブラケットも使ってますが、これを先に柱に付けておけば仮置きした梁がずれて落ちたりしないので一人で作業するときに重宝してます。
孔がφ9でなくφ8.4くらいだと、直角も出しやすいしいいかも、と思う場面がたま〜にある。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする