NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08399177
品番
BPTM-75105-8-BNH
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、スチール製プレートブラケット
セット内容
APB-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各3ヶ)
材質
SPHC
質量(g)
120
表面処理
三価クロメート
用途
側面での接続用
RoHS指令(10物質対応)
対応