NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
H10,H8 ヘビーブラケット 100 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
高剛性L型ブラケット
注文コード
08399265
品番
ABLRD-100-8-N
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
H10、H8規格
推奨締結部品
H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各8ヶ)
H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
530
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
用途
基本的な接続用
仕様
高剛性L型ブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※H10フレーム使用の場合、H8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります