サビトリスプレー300mL

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード08399307 品番RR-300
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。
脱脂効果があります。

用途
鉄鋼、アルミニウム:○
ステンレス:△
真鍮:△
仕様
スプレー後の状態:液状(水系)
ノンガスタイプ
無色透明 主成分リン酸、界面活性剤、水 使用温度範囲(℃)0〜40 トラスコ品番121-1978 危険物の類別非危険物 使用可能材質
注意
※酸性ですので取り扱いはご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399307
2022-03-17
用途:
アルミ部品の洗浄さび落とし
T,Iガレージ 様

評価がよく購入してみたがアルミの白さびなど全く落ちが悪く洗浄後汚れもあまり落ちていない。残念。

2021-08-05
用途:
古いスチールキャビネットの掃除
くじら道具店(カイドウコーヒー焙煎所 様 (製造業)

カビのようなや細かく表面に出たサビを、ひと吹きスプレーするだけで、綺麗になります。キツいサビも塗装は戻りませんが、鉄の色に戻り清潔な感じになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする