αタンショウスプレー(現像)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード08399325 品番ALP-TD
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。

種別現像液 使用温度範囲(℃)0〜50 主成分シリカ、溶剤 用途探傷検査用現像液 仕様スプレー後の状態:固体状 トラスコ品番123-0735 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.189L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399325
2018-06-25
用途:
大型車修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

大型車輌の修理時にチェック剤として使用しています。以前はモノタロウのPBを使用していたのですが、廃盤になった為その後、代替品を使用していたのですが、現場から薄いということでこの商品を使用しています。
この商品は薄いなどの意見は出てないのですが。

対象商品:
08399325
2010-01-08
用途:
耐久試験後の探傷検査

他社製品と比較して臭いがきついです
室内作業・サンプル保存用途には向かないと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする